VESTIL HPRO-RF-36-36-4 Avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer størrelse | AG7UJA

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UJA Modell: HPRO-RF-36-36-4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med høy profil
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Diameter4 1 / 2 "
Høyde36 "
Inne i Dia.4 1 / 4 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde8"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Generell dybde39.5 "
Total høyde36 "
Total lengde39.5 "
Samlet bredde8"
Platelengde8 inn.
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde8 inn.
Bredde39.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL HPRO-RF-48-24-4 Avtakbare pullerter/stativbeskyttelse, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AF4LAX 8ZNU1 HPRO-RF-48-24-424 "51.5 "5 834 NOK
VESTIL HPRO-RF-36-24-4 Avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 36 tommer x 24 tommer størrelse | AG7UHZ HPRO-RF-36-24-424 "39.5 "5 339 NOK
VESTIL HPRO-RF-48-36-4 Avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 48 tommer x 36 tommer størrelse | AG7UJB HPRO-RF-48-36-436 "51.5 "6 355 NOK
VESTIL HPRO-RF-48-42-4 Avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 48 tommer x 42 tommer størrelse | AG7UJC HPRO-RF-48-42-442 "51.5 "6 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPRO-RF-36-36-4 avtakbar høyprofilstativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer størrelse
6 026 NOK / enhet