VESTIL HPCR-30-C høyytelses takmontert vifte i stål, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv | AG7UGZ

Vestil HPCR-30-C høyytelses takmonteringsvifte i stål, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv

På lager
Vare: AG7UGZ Modell: HPCR-30-C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftcirkulator med høy omgivelse
Batteri inkludertNei
Blad Dia.30 "
CFM høyCFM 8200
CFM LavCFM 6200
FARGEGrå
Ledningslengde144 "
LedningstypeSJT type 3
Høyde35.88 "
Lengde14.5 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker3.4A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 3 hk
MonteringsstilTak
Generell dybde14 1 / 2 "
Total høyde35 7 / 8 "
Samlet bredde33 1 / 2 "
Fase1
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)91.12
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil HPCR-30-C høyytelses takmonteringsvifte i stål, 33-1/2 tommers størrelse, 3.4A, 8200 høy CFM, sølv
9 405 NOK / enhet