VESTIL HL-55 Trekkløft, 550 lb., 25 x 28 tommer størrelse, sølv, stål, 12V DC

På lager
Vare: AG8CUC Modell: HL-55

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekkheis
Batterikabellengde21 ft.
Kapasitet550 lbs.
FARGESølv
Høyde16 "
Hitch-mottaker størrelse2"
Inkluderer21" kabelsett for batteritilkobling
Lengde59 "
Lengde når den er senket52 "
Lengde når hevet47 "
Lastekapasitet550 lbs.
MaterialeStål
Plattform Lengde25 "
Plattformstørrelse28 "x 25"
Plattformbredde28 "
Power12V DC motorisert
Kraftbehovet12V DC motorisert
Rampelengde7"
Rampestørrelse28 "x 7"
Rampbredde28 "
Spenning (DC)12
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.15
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • USAs føderale OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket materiale brukes til å bygge Vestil HL-55 tilhengerløft?

A. Den er laget av stål for strukturell stivhet og lang levetid.

Sp. Hva er lastekapasiteten til Vestil HL-55 tilhengerløfter?

A. Den er i stand til å håndtere laster opp til 550 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HL-55 Trekkløft, 550 lb., 25 x 28 tommer størrelse, sølv, stål, 12V DC
19 886 NOK / enhet