VESTIL FSBOL-36 Floor Stop Pullert, gul, 36 x 5 tommer størrelse

På lager
Vare: AC9RNH Modell: FSBOL-36Kryssreferanse: 3JJC6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 746 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFloor Stop Pullert
Monteringmontert
Grunnplatetykkelse1 / 2 "
Bolthull Dia. (I.)1 / 2 "
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
AnleggStål
Høyde5"
Inne i Dia.4.5 "
Lengde36 3 / 8 "
MaterialeStål
Monteringsdimensjon4, 5/8 "hull, 15-15 / 32" Dia OC
Dimensjoner på monteringsplate17 "Dia
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Platelengde8"
Tykke tykkelse1 / 2 "
Plate bredde4"
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3831
Skipets høyde (cm)95
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
VESTIL FSBOL-42 Floor Stop Pullert, Gul, 42 x 5 tommer Størrelse | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "3 227 NOK
VESTIL FSBOL-48 Floor Stop Pullert, Gul, 48 x 5 tommers størrelse | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "4 034 NOK
VESTIL FSBOL-24 Floor Stop Pullert, 8 x 24 x 5 tommer størrelse | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "1 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FSBOL-36 Floor Stop Pullert, gul, 36 x 5 tommer størrelse
2 746 NOK / enhet