VESTIL FL-4000-N frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 48.5 x 22.625 tommer størrelse, 4000 lb., stål, blå

På lager
Vare: AG7TCL Modell: FL-4000-N

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontlaster
Kapasitet4000 lbs.
RennematerialeStål
FARGEBlå
Dump vinkel90 grader
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7.5 "
Høyde22.625 "
Lengde63.25 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel90 grader
Generell dybde63.25 "
Total høyde22.63 "
Total lengde63.25 "
Samlet bredde48.5 "
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Brukbar bredde42 3 / 4 "
Volum1 cu. yd.
Bredde48.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 192.15
Skipets høyde (cm)53.98
Skipets lengde (cm)158.43
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetDump vinkelVolumPris
VESTIL FL-4000 frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 69.75 x 22.625 tommer Størrelse, 4000 lb., stål, blå | AG7TCK FL-4000---4000 lbs.90 grader1 1/3 kub. yd.34 104 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-4000-N frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 48.5 x 22.625 tommer størrelse, 4000 lb., stål, blå
28 477 NOK / enhet