VESTIL FL-4000 frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 69.75 x 22.625 tommer størrelse, 4000 lb., stål, blå

På lager
Vare: AG7TCK Modell: FL-4000

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrontlaster
Kapasitet4000 lbs.
RennematerialeStål
FARGEBlå
Dump vinkel90 grader
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7.5 "
Høyde22.625 "
Lengde63.25 "
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel90 grader
Generell dybde63.25 "
Total høyde22.63 "
Total lengde63.25 "
Samlet bredde69.75 "
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Brukbar bredde64 "
Volum1 1/3 kub. yd.
Bredde69.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 252.45
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)176.53
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetDump vinkelVolumPris
VESTIL FL-4000-N frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 48.5 x 22.625 tommer størrelse, 4000 lb., stål, blå | AG7TCL FL-4000-N---4000 lbs.90 grader1 cu. yd.28 477 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FL-4000 frontlaster, gaffelmontert, 63.25 x 69.75 x 22.625 tommer størrelse, 4000 lb., stål, blå
34 104 NOK / enhet