VESTIL FHSN-6-15 Fixed Gantry Crane, 6000 Lb. Capacity, 15 Feet, Knockdown | AG7TBX

VESTIL FHSN-6-15 fast portalkran, 6000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown

Vare: AG7TBX Modell: FHSN-6-15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 342 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeNei
Base lengde169.25 "
Base bredde65.5 "
Bjelkehøyde10.13 "
Kapasitet6000 lbs.
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeFenol
Type hjulSvingbare (4) posisjonslåsehjul med rullelager
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde131.69 "
I Strålelengde180 "
Lengde179.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering121 "
Maks. Total høyde131.688 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
StilSlå ned
Under I Beam to Ground Length121 7 / 16 "
Brukbar bjelkelengde149.75 "
Brukbar lengde149.75 "
Bredde64.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 457.2
Skipets høyde (cm)334.49
Skipets lengde (cm)456.57
Skipets bredde (cm)163.35
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeUnder I Beam to Ground LengthBrukbar bjelkelengdeBreddeHjulbreddeFlensbreddePris
VESTIL FHSN-10-10 Fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7TBL FHSN-10-10122.875 "10000 lbs.Duktilt stål122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"79 622 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-10-15 Fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TBM FHSN-10-15122.875 "10000 lbs.Duktilt stål122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"102 130 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-2-10 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown | AG7TBN FHSN-2-10120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"35 164 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-2-15 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown | AG7TBP FHSN-2-15120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"38 299 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-2-20 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot, knockdown | AG7TBQ FHSN-2-20120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "209.75 "64.5 "2"4"46 390 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-4-10 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown | AG7TBR FHSN-4-10120.375 "4000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"45 181 NOK
RFQ
VESTIL FHSN-4-15 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown | AG7TBT FHSN-4-15120.375 "4000 lbs.Glassfylt nylon121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"43 855 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FHSN-6-15 fast portalkran, 6000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown
63 342 NOK / enhet