VESTIL FBR-3 sammenleggbar stoffsperre, 69 x 1 x 38 tommer | AG7RUM

VESTIL FBR-3 sammenleggbar stoffsperre, 69 x 1 x 38 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RUM Modell: FBR-3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrieresystem
Justerbar lengdeJa
Justerbar breddeJa
FARGEAlarm Gul
Dybde1"
Brettet lengde22 1 / 2 "
Brettet tykkelse3 1 / 2 "
Høyde38 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggNei
Lengde69 "
MaterialeVann- og muggbestandig polyester
Maks. Lengde3.5 "
Maks. Bredde69 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde1"
Min. Bredde22.5 "
ReflekterendeNei
Lengde med slisset hull1"
Bredde med sporhull1"
Veggtykkelse2"
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.815
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3925900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FBR-3 sammenleggbar stoffsperre, 69 x 1 x 38 tommer størrelse
2 705 NOK / enhet