VESTIL EDGE-R12 gummikantbeskytter, 5.75 tommer x 12 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RDK Modell: EDGE-R12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastekantbeskytter
FARGESvart
Dybde0.219 "
utformingEdge
Høyde5.75 "
Lengde0.01 ft.
MaterialeGummi
MåleenheterPAKKE
Pack Size50
Tykkelse0.21 "
Bredde12 "
Fungerer medSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)0.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMaterialePack SizeTykkelseBreddePris
VESTIL EDGE-N1 kantbeskytter i nylon, 5.375 tommer x 3.875 tommer Størrelse | AG7RDF EDGE-N1Fløte5.38 "nylon1000.11 "3.88 "1 859 NOK
VESTIL EDGE-P1 Kantbeskytter i plast, 1000 Lb. Kapasitet, 1000 stykker, 1 tomme x 1.25 tommer Størrelse | AG7RDG KANT-P1Hvit1.25 "Plast10000.0625 "1"1 846 NOK
VESTIL EDGE-P2 Kantbeskytter i plast, 1000 Lb. Kapasitet, 2.15 tommer x 2.5 tommer Størrelse | AG7RDH KANT-P2Svart2 1 / 2 "Plast10000.0625 "2.25 "3 135 NOK
VESTIL EDGE-P5 plastkantbeskytter, 5.5 tommer x 4 tommer størrelse | AG7RDJ KANT-P5Hvit5.19 "Plast1000.07 "4.25 "1 143 NOK
VESTIL EDGE-R6 gummikantbeskytter, ergonomisk design, 5 x 6 tommer, pakke med 100 | AG7RDL EDGE-R6Svart5"Gummi1000.21 "6"2 733 NOK
VESTIL EDGE-S6 stålkantbeskytter, for kjede- og lastestropper, 6 tommer x 4 tommer størrelse, pakke med 10 | AG7RDM EDGE-S6Sølv6"Stål100.09 "4.81 "701NOK
VESTIL EDGE-S7 stålkantbeskytter, 7.5 tommer x 4 tommer størrelse, pakke med 10 | AG7RDN EDGE-S7Sølv7.5 "Stål100.09 "4.88 "1 259 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EDGE-R12 gummikantbeskytter, 5.75 tommer x 12 tommer størrelse
1 744 NOK / enhet