VESTIL EAH-3672-MT Høydejusterbar elektrisk/hydraulisk arbeidsbenk

Vare: AG7RBJ Modell: EAH-3672-MT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

34 205 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk justerbar arbeidsbenk
Kapasitet300 lbs.
FARGETan, svart
Dybde72 "
RammematerialeStål
Høyde48 "
HP1 / 2 hk
Lengde72 "
Senket høyde30 1 / 2 "
MaterialeStål, tre
Maks. Reiseavstand17.5 "
MåleenheterHVER
DriftstypePush Button
Fase1
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeMaple
Plattformbredde36 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
StrømforsyningAC 115V/1 fase
Hevet høyde48 "
Spenning115V AC
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EAH-3672-MT Høydejusterbar elektrisk/hydraulisk arbeidsbenk
34 205 NOK / enhet