Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL E-CLIP-W Beam E-sokkel Støtte for End Of Wood | AG7RCZ

VESTIL E-CLIP-W Beam E-sokkel Støtte for enden av tre

På lager
Vare: AG7RCZ Modell: E-CLIP-W

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd og beskyttelsestilbehør
Klemme Dia.1.5 "
FARGEGull
RammeklipsdesignUten mothaker
Høyde4 3 / 8 "
Lengde3 3 / 8 "
MåleenheterHVER
Tykkelse0.13 "
typenE-kontakt
Bredde1 7 / 8 "
Fungerer medSTRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)8.57
Skipets bredde (cm)4.76
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL E-CLIP-W Beam E-sokkel Støtte for enden av tre
120NOK / enhet