VESTIL DSHRT-4 Hard Top trommellagring, 4 trommel med avløp

Vare: AG7QYJ Modell: DSHRT-4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 894 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekket IBC-inneslutningsenhet
Kapasitet9000 lbs.
FARGEGul
Kompatibel gaffeltykkelse4"
Kompatibel gaffelbredde7 1 / 4 "
Gaffellommesenter29 1 / 2 "
Head Space23 3 / 4 "
Høyde79 "
Lengde62 "
Materialepolyetylen
MåleenheterHVER
Antall trommer4
Antall trommer4
OrienteringVertikal
Palle høyde8 3 / 4 "
Sump Kapasitet75 gal.
Bredde64 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)163.83
HS kode3925100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeAntall trommerSump KapasitetBreddePris
VESTIL DSHRT-2 Hard Top trommellagring, 2 trommel med avløp | AG7QYH DSHRT-24500 lbs.74 1 / 2 "41 1 / 4 "266 gal.67 1 / 4 "26 845 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DSHRT-4 Hard Top trommellagring, 4 trommel med avløp
41 894 NOK / enhet