VESTIL DSG-48 stålrør- og nedløpsbeskytter, 6-1/8 tommer x 9-3/16 tommer x 48 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: AG7QYG Modell: DSG-48

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør- og nedløpsbeskytter
FARGEGul
Passer til rørdia.Opptil 5 "
Høyde48 "
Inne i Dia.6"
Innvendig lengde6"
Innvendig bredde6"
Lengde6 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Bredde9 3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)15.56
Skipets bredde (cm)23.34
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DSG-48 stålrør- og nedløpsbeskytter, 6-1/8 tommer x 9-3/16 tommer x 48 tommer størrelse, gul
1 873 NOK / enhet