Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DRUM-STIK bøtteåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tomme størrelse, 5 gallon, gull | AE6ZNF 5WAH1

VESTIL DRUM-STIK bøtteåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tomme størrelse, 5 gallon, gull

På lager
Vare: AE6ZNF Modell: DRUM-STIKKryssreferanse: 5WAH1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

683NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
FARGEGul
Dybde4.4375 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeStål, plast eller fiber
passerDe fleste plast- og ståltromler og plugger
Handleergonomisk
HåndteringsmaterialeStål
Høyde4.63 "
MaterialeStål
Generell dybde4.4375 "
Total høyde4.625 "
Total lengde4.4375 "
Samlet bredde18.75 "
Bredde18.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-STIK bøtteåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tomme størrelse, 5 gallon, gull
683NOK / enhet