VESTIL DDB-C-42 Kommersiell beltedrevet bærbar blåser, 4 blader, 6.5A, 13500 høy CFM, 1/2 HK | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 kommersiell beltedrevet bærbar blåser, 4 blader, 6.5A, 13500 høy CFM, 1/2 HK

På lager
Vare: AG7QLA Modell: DDB-C-42

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Batteri inkludertNei
BladfargeSølv, aluminium
Blad Dia.42 "
BladmaterialeAluminum
Knivstørrelse42 "
BladetypePadleåre
CFM høyCFM 13500
CFM LavCFM 11000
FARGESvart
Ledningslengde96 "
LedningstypeSJT type 3
Kablet / trådløstcorded
Måler20 ga.
Høyde45.5 "
Innendørs / utendørsinnendørs
ioniseringNei
Lengde40.5 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker6.5A
MåleenheterHVER
mistingNei
Motor HP1 / 2 hk
Antall kniver4
Antall hastigheter2
Antall hjul2
Generell dybde40 1 / 2 "
Total høyde45 1 / 2 "
Samlet bredde15 "
Fase1
Anbefalt romstørrelse320 sq ft.
FjernkontrollNei
TermostatNei
tidsurNei
UL type507
Spenning120V
Volt / fase115V / 1PH
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)115.57
Skipets lengde (cm)102.87
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Vestil DDB-C-42 kommersiell beltedrevet bærbar blåser, 4 blader, 6.5A, 13500 høy CFM, 1/2 HK
14 717 NOK / enhet