VESTIL D-520-24 uttrekkbar bryggeskjul, 24 tommers størrelse | AC2AMT 2HER3

VESTIL D-520-24 uttrekkbart dokkeskjul, 24 tommers størrelse

Vare: AC2AMT Modell: D-520-24Kryssref: 2HER3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 351 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar Dock Shelter
VedleggstypeBolt På
FARGESvart
GardinmaterialeVinyl
Dybde24 "
Dørhøyde120 "
Dørbredde120 "
Passer til dørbredde10 ft.
Klappvekt40 oz.
RammematerialeWolmanisert tre, aluminium
Head Curtain Drop36 "
HeaderPanserfold
Toppdeksellengde36 "
Høyde132 "
InkludererInkluderer standard guidestrimler 24 tommer. Høyde, monteringsutstyr
MaterialeVinyl
Maks. Komprimering10 "
Maks. Projeksjon24 "
Total høyde126 "
Samlet bredde132 "
Projeksjon24 "
UttrekkbarJa
Forsegl materialeVinylbelagt nylon
TilfluktsmaterialeVinyl
Sidepakningshøyde132 "
Sideforseglingsbredde ved vegg36 "
Standard Guide Stipe Høyde24 "
Topp forseglingshøyde90 "
Toppforseglingsbredde132 "
Bredde132 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 196.65
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-520-24 uttrekkbart dokkeskjul, 24 tommers størrelse
26 351 NOK / enhet