Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.013.0031 Maskinskrue Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK | AB9DDF 2CA66

APPROVED VENDOR U51341.013.0031 Maskinskrue Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DDF Modell: U51341.013.0031Kryssreferanse: 2CA66
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.226 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0842
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0031 Maskinskrue Fillister 6-32 X 5/16 L, 100PK
72NOK /pakke