VESTIL D-300-LD selvdumpende beholder, lett, 3 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål

Vare: AG7QBL Modell: D-300-LD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Batterier inkludertNei
Kabellengde48 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Kompatibel gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter28 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde51.81 "
Hopper Høyde51.8125 "
Beholderlengde68.625 "
Beholderbredde81.75 "
Lengde68.63 "
MaterialeStål
StablesNei
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Volum3 cu. yd.
Bredde81.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 414.9
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)206.38
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL D-100-LD selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål | AG7PVL D-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "41.69 "42.69 "18 "-20 608 NOK
VESTIL D-100-LD-GRN-T Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7PVN D-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "--21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-GY-SG Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVP D-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-ORG-C Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., oransje, stål | AG7PVQ D-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.61.13 "42.56 "42.69 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-SR Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., brusrød, stål | AG7PVR D-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 11 / 16 "--21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål | AG7PVT D-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 4 "42 5 / 9 "42 2 / 3 "18 "-21 748 NOK
VESTIL D-100-LD-YEL Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., gul, stål | AG7PVU D-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.61 1 / 8 "41 11 / 16 "42 11 / 16 "18 "-21 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-300-LD selvdumpende beholder, lett, 3 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål
42 208 NOK / enhet