VESTIL D-200-MD selvdumpende beholder, Medium Duty, 2 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål | AG7PYR

VESTIL D-200-MD selvdumpende beholder, middels kraftig, 2 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål

På lager
Vare: AG7PYR Modell: D-200-MD

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Batterier inkludertNei
Kabellengde48 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Kompatibel gaffelbredde7.5 "
Gaffellommesenter28 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffellommebredde7-1 / 2 "
Måler10 ga.
Måler (stål)10 ga.
Høyde51.81 "
Hopper Høyde51.8125 "
Beholderlengde68.3125 "
Beholderbredde56.625 "
Lengde68.31 "
MaterialeStål
StablesNei
Brukbar gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 2 "
Volum2 cu. yd.
Bredde56.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 304.65
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)142.88
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL D-100-MD selvdumpende beholder, medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål | AG7PVV D-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-22 224 NOK
VESTIL D-100-MD-GRN-T Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Grønn, Stål | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-GY-SG Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-ORG-C Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., oransje, stål | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-SR Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., brusrød, stål | AG7PWA D-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-WHT Selvdumpende trakt, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., Hvit, Stål | AG7PWB D-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-24 025 NOK
VESTIL D-100-MD-YEL Selvdumpende beholder, Medium Duty, 1 kub. yd., 4000 Lb., gul, stål | AG7PWC D-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-24 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-200-MD selvdumpende beholder, middels kraftig, 2 kub. yd., 4000 Lb., blå, stål
26 811 NOK / enhet