VESTIL CYL-HLT stålsylinderløfter og transportør, 300 Lb. Kapasitet, blå

Vare: AG7PTX Modell: CYL-HLT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 831 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderløfter Dolly
Base lengde49 "
Base bredde37 "
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeFenol
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Sylinderkapasitet1
Dybde49 "
Høyde86 "
Høyde til bunn av sylinder40 "
Lengde48.937 "
Senket høyde85 29 / 32 "
MaterialeStål
Maks. Sylinder Dia.11 1 / 2 "
Maks. Sylinderhøyde56 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall hjul4
OperasjonManuell håndveiv
drift MetodeManuell håndveiv
Hevet høyde126 1 / 3 "
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeSving, Sving med Brems
Hjulbredde2"
Bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.85
Skipets høyde (cm)218.2
Skipets lengde (cm)124.3
Skipets bredde (cm)94.06
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-HLT stålsylinderløfter og transportør, 300 Lb. Kapasitet, blå
20 831 NOK / enhet