VESTIL CYHT-2-sylindret tilt-back-håndtruck, 250 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PRN Modell: CYHT-2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisesylinderbil
Base lengde14 1 / 8 "
Base bredde22 "
Batteri inkludertNei
Bunnplatehøyde1 1 / 8 "
Kapasitet250 lbs.
FARGEGul
Sylinderkapasitet2
Sylinderdia.9 ", 12"
Dybde31 "
Double Twist Chain Dia.3 / 16 "
Dobbel vri kjedelengde90 "
Høyde43 1 / 5 "
Lengde31 "
Låsbare hjulNei
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Antall sylindere1
Antall faste hjul2
Total høyde43 1 / 5 "
Total lengde31"
Samlet bredde34 1 / 2 "
Hyllehøyde3 1 / 4 "
Hyllelengde5"
Hyllebredde22 "
Brukbar lengde14 1 / 8 "
Brukbar bredde22 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypeSkum fylt
Hjulbredde3 1 / 2 "
Bredde34 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)110.49
Skipets lengde (cm)78.58
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBase lengdeBase breddeBrukbar lengdeHjul Dia.Hjul TypeHjulbreddeBreddePris
VESTIL CYHT-1 sylinder tilt tilbake håndtruck, 150 Lb. Kapasitet | AG7PRM CYHT-123 7 / 8 "16 "9 4 / 5 "16 "10 "Fikset2 3 / 8 "17 3 / 4 "2 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYHT-2-sylindret tilt-back-håndtruck, 250 Lb. Kapasitet
5 023 NOK / enhet