VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 2 tommer Størrelse | CE3BQM

VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BQM Modell: CST-KB-4x2PUP-SWB
353NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet617 lbs.
Hjulstørrelse4 "x 2"
FARGEBlå, Grå
Diameter4"
durometer97A
FinishSink belagt
Høyde5 3 / 4 "
Materialepolyuretan
Offset1 1 / 2 "
Total høyde5 3 / 4 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving med brems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOffsetKapasitetHjulstørrelsetypenFARGEDiameterHøydeSakPris
VESTIL CST-KB-4x2PUP-R Hjul, polyuretan, stiv, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BQK CST-KB-4x2PUP-R1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"RigidBlå, Grå4"5 3 / 4 "Stiv Caster261NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-4x2PUP-S Hjul, polyuretan, svingbar, 4 x 2 tommer Størrelse | CE3BQL CST-KB-4x2PUP-S1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"SvingbremsBlå, Grå4"5 3 / 4 "Svinghjul297NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 2 tommer Størrelse | CE3BQN CST-KB-4x2PUP-SWTB1 1 / 2 "617 lbs.4 "x 2"Sving med totalbremsBlå, Grå4"5 3 / 4 "Svinghjul411NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-R Hjul, polyuretan, stiv, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BQP CST-KB-5x2PUP-R-771 lbs.5 "x 2"RigidBlå, Grå5"6 9 / 16 "Stiv Caster308NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-S Hjul, polyuretan, svingbar, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BQQ CST-KB-5x2PUP-S-771 lbs.5 "x 2"SvingBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svinghjul343NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BQR CST-KB-5x2PUP-SWB-771 lbs.5 "x 2"Sving med bremsBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svinghjul411NOK
RFQ
VESTIL CST-KB-5x2PUP-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 5 x 2 tommer Størrelse | CE3BQT CST-KB-5x2PUP-SWTB-771 lbs.5 "x 2"Sving med totalbremsBlå, Grå5"6 9 / 16 "Svinghjul457NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-KB-4x2PUP-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse
353NOK / enhet