VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Caster, glassfylt nylon, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BNZ

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Hjul, glassfylt nylon, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse

Vare: CE3BNZ Modell: CST-HHD-8x2GFN-4PSL
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet2000 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
Diameter8"
durometer65 Shore A
FinishSink belagt
Høyde9 1 / 2 "
MaterialeGlassfylt nylon
Total høyde9 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSvingbar 4 lås

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseDiameterdurometerHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R Caster, glassfylt nylon, stiv, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BNW CST-HHD-6x2GFN-R6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S Hjul, glassfylt nylon, svingbar, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "SvinghjulSvingbrems-
RFQ
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB Hjul, glassfylt nylon, stiv, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Stiv CasterSving med brems-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R Hjul, glassfylt nylon, stiv, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Hjul, glassfylt nylon, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BPB CST-HHD-8x2GFN-S8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB Caster, glassfylt nylon, stiv, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Stiv CasterSving med brems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL Hjul, glassfylt nylon, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse