VESTIL CST-F40-8x2DT-R Hjul, polyolefin, stiv, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BJZ

VESTIL CST-F40-8x2DT-R Hjul, polyolefin, stiv, 8 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BJZ Modell: CST-F40-8x2DT-R
629NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet1000 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
FARGEGrønn, Svart
Diameter8"
durometer90 (+/-5) SHORE A
Høyde9 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Total høyde9 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-F40-6x2DT-R Hjul, polyolefin, stiv, 6 x 2 tommer størrelse | CE3BJT CST-F40-6x2DT-R900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid500NOK
RFQ
VESTIL CST-F40-6x2DT-S Hjul, polyolefin, svingbar, 6 x 2 tommer Størrelse | CE3BJU CST-F40-6x2DT-S900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving729NOK
RFQ
VESTIL CST-F40-6x2DT-SWB Hjul, polyolefin, stiv, 6 x 2 tommer størrelse | CE3BJV CST-F40-6x2DT-SWB900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Stiv CasterSving med brems815NOK
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2DT-S Hjul, polyolefin, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BKA CST-F40-8x2DT-S1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving842NOK
RFQ
VESTIL CST-F40-8x2DT-SWB Hjul, polyolefin, stiv, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BKB CST-F40-8x2DT-SWB1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv CasterSving med brems871NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F40-8x2DT-R Hjul, polyolefin, stiv, 8 x 2 tommers størrelse
629NOK / enhet