VESTIL CST-F34-8x2SI-S Hjul, aluminium, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BJL

VESTIL CST-F34-8x2SI-S Hjul, aluminium, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BJL Modell: CST-F34-8x2SI-S
944NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1250 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
FARGEButterscotch, Sølv
Diameter8"
durometer85 Shore A
FinishSink belagt
Høyde9 3 / 8 "
Materialepolyuretan
Offset2 1 / 4 "
Total høyde9 3 / 8 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakOffsettypenPris
VESTIL CST-F34-4x2SI-R Hjul, aluminium, stiv, 4 x 2 tommer størrelse | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Stiv Caster1 1 / 4 "Rigid513NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-S Hjul, aluminium, svingbar, 4 x 2 tommer størrelse | CE3BGX CST-F34-4x2SI-S1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul1 1 / 4 "Sving615NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB Hjul, aluminium, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul1 1 / 4 "Sving med brems600NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 Hjul, aluminium, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul1 1 / 4 "Sving med totalbrems658NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-R Hjul, aluminium, stiv, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BHJ CST-F34-5x2SI-R1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv Caster1 1 / 8 "Rigid543NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-S Hjul, aluminium, svingbar, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svinghjul1 1 / 8 "Sving585NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB Hjul, aluminium, svingbar, brems, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svinghjul1 1 / 8 "Sving med brems615NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F34-8x2SI-S Hjul, aluminium, svingbar, 8 x 2 tommers størrelse
944NOK / enhet