VESTIL CST-F34-6x2DK-SWB Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BHQ

VESTIL CST-F34-6x2DK-SWB Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 6 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BHQ Modell: CST-F34-6x2DK-SWB
427NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet600 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 2"
FARGEGrå
Diameter6"
durometer65 Shore A
FinishSink belagt
Høyde7 1 / 2 "
MaterialeHøyteknologisk termoplastisk gummi
Offset1 3 / 4 "
Total høyde7 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving med brems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeKapasitetHjulstørrelseOffsettypenFARGEDiameterdurometerPris
VESTIL CST-F34-4x2DK-R Hjul, Polyolefin, Stiv, 4 x 2 Tommer Størrelse | CE3BGM CST-F34-4x2DK-RHøyteknologisk termoplastisk gummi450 lbs.4 "x 2"-Rigid-4"65 Shore A300NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-S Hjul, polyolefin, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGN CST-F34-4x2DK-SHøyteknologisk termoplastisk gummi450 lbs.4 "x 2"-Sving-4"65 Shore A-
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWB Caster, polyolefin, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BGP CST-F34-4x2DK-SWBHøyteknologisk termoplastisk gummi450 lbs.4 "x 2"-Sving med brems-4"65 Shore A371NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWTB1 Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 4 x 2 tommer Størrelse | CE3BGQ CST-F34-4x2DK-SWTB1Høyteknologisk termoplastisk gummi450 lbs.4 "x 2"1 1 / 2 "Sving med bremsGrå4"65 Shore A443NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-R Hjul, Polyolefin, Stiv, 5 x 2 Tommer Størrelse | CE3BHA CST-F34-5x2DK-RHøyteknologisk termoplastisk gummi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "SvingGrå5"65 Shore A343NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-S Hjul, Polyolefin, Svingbar, 5 x 2 Tommer Størrelse | CE3BHB CST-F34-5x2DK-SHøyteknologisk termoplastisk gummi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "SvingGrå5"65 Shore A371NOK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2DK-SWB Caster, polyolefin, svingbar, brems, 5 x 2 tommers størrelse | CE3BHC CST-F34-5x2DK-SWBHøyteknologisk termoplastisk gummi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "Sving med bremsGrå5"65 Shore A400NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F34-6x2DK-SWB Hjul, polyolefin, svingbar, brems, 6 x 2 tommers størrelse
427NOK / enhet