VESTIL CST-F-SS-6x2SP-SWB Solid polyuretanhjul, svingbar, brems, 6 x 2 tommer Størrelse | CE3BMT

VESTIL CST-F-SS-6x2SP-SWB Solid Polyurethane Caster, Swivel, Brake, 6 x 2 Inch Size

Vare: CE3BMT Modell: CST-F-SS-6x2SP-SWB
1 259 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1200 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 2"
FARGEBlå
Diameter6"
durometer63 (+/-5) SHORE D
Høyde7 9 / 16 "
Materialepolyuretan
Total høyde7 9 / 16 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving med brems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakToppplate størrelsetypenPris
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R Solid polyuretanhjul, stiv, 3 x 1 1/4 tommers størrelse | CE3BMD CST-F-SS-3x1SP-R300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Stiv Caster3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S Solid polyuretan hjul, svingbar, 3 x 1 1/4 tommers størrelse | CE3BME CST-F-SS-3x1SP-S300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Svinghjul3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Sving-
RFQ
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Solid polyuretanhjul, svingbar, brems, 3 x 1 1/4 tommers størrelse | CE3BMF CST-F-SS-3x1SP-SPOSI300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Svinghjul3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Sving med totalbrems715NOK
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-R Solid polyuretanhjul, stiv, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BMG CST-F-SS-4x2SP-R800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Stiv Caster4 "x 4 1 / 2"Rigid801NOK
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-S Solid polyuretanhjul, svingbar, 4 x 2 tommer størrelse | CE3BMH CST-F-SS-4x2SP-S800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"Sving987NOK
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Solid polyuretan hjul, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BMJ CST-F-SS-4x2SP-SWB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"Sving med brems1 086 NOK
RFQ
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWTB Solid polyuretanhjul, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BMK CST-F-SS-4x2SP-SWTB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"Sving med totalbrems1 229 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F-SS-6x2SP-SWB Solid Polyurethane Caster, Swivel, Brake, 6 x 2 Inch Size
1 259 NOK / enhet