VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S Termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, 3 x 1 tommer Størrelse | CE3BFT

VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, 3 x 1 tommer størrelse

Vare: CE3BFT Modell: CST-E-SS-3x1TPR-S
273NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet225 lbs.
Hjulstørrelse3 "x 1 3 / 4"
Diameter3"
durometer65 Shore A
Høyde4 1 / 2 "
MaterialeTermoplastisk gummi
Offset1 3 / 4 "
Total høyde4 1 / 2 "
Toppplate størrelse2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakOffsetToppplate størrelsePris
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-R termoplastisk polyuretan gummihjul, stiv, 3 x 1 tommer størrelse | CE3BFR CST-E-SS-3x1TPR-RRigid225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Stiv Caster-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"204NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-SWTB Termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, bremse, 3 x 1 tommer Størrelse | CE3BFU CST-E-SS-3x1TPR-SWTBSving med totalbrems225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Svinghjul1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"330NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R termoplastisk polyuretan gummihjul, stiv, 4 x 1 tommer størrelse | CE3BFV CST-E-SS-4x1TPR-RRigid450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Stiv Caster-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"261NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-S termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, 4 x 1 tommer størrelse | CE3BFW CST-E-SS-4x1TPR-SSving450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Svinghjul-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"307NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-SWTB Termoplastisk polyurethan gummihjul, svingbar, brems, 4 x 1 tommers størrelse | CE3BFX CST-E-SS-4x1TPR-SWTBSving med totalbrems450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Svinghjul-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"342NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-R termoplastisk polyuretan gummihjul, stiv, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BFY CST-E-SS-5x2TPR-RRigid500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv Caster-4 "x 4 1 / 2"903NOK
RFQ
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-S termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BFZ CST-E-SS-5x2TPR-SSving500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svinghjul-4 "x 4 1 / 2"937NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S termoplastisk polyuretan gummihjul, svingbar, 3 x 1 tommer størrelse
273NOK / enhet