VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 3 tommer Størrelse | CE3BBH

VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 3 tommers størrelse

Vare: CE3BBH Modell: CST-APKING-6x3PU-SWB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet2200 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 3"
FARGEGul, grå
Diameter6"
durometer92 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde7 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Offset1 1 / 2 "
Total høyde7 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
typenSving med brems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-APKING-6x3PU-R Hjul, polyuretan, stiv, 6 x 3 tommer størrelse | CE3BBF CST-APKING-6x3PU-R2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-APKING-6x3PU-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 3 tommer Størrelse | CE3BBG CST-APKING-6x3PU-S2200 lbs.6 "x 3"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-APKING-8x3PU-R Hjul, polyuretan, stiv, 8 x 3 tommers størrelse | CE3BBJ CST-APKING-8x3PU-R3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "Stiv CasterSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-APKING-8x3PU-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 8 x 3 tommer Størrelse | CE3BBK CST-APKING-8x3PU-SWB3960 lbs.8 "x 3"8"10 1 / 8 "SvinghjulSving med brems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-APKING-6x3PU-SWB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 3 tommers størrelse