VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Hjul, Polyuretan, Svingbar, 8 x 2 Tommer Størrelse | CE3BAU

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse

Vare: CE3BAU Modell: CST-ALH-8x2BESO-S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1540 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
FARGEBlå
Diameter8"
durometer75 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde9 5 / 8 "
Materialepolyuretan
Offset2 1 / 2 "
Total høyde9 5 / 8 "
Toppplate størrelse4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-R Hjul, Polyuretan, Stiv, 6 x 2 Tommer Størrelse | CE3BAL CST-ALH-6x2BESO-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 2 tommer størrelse | CE3BAM CST-ALH-6x2BESO-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2BESO-SWTB Hjul, Polyuretan, Svingbar, Brems, 6 x 2 Tommer Størrelse | CE3BAN CST-ALH-6x2BESO-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-R Hjul, Polyuretan, Stiv, 8 x 2 Tommer Størrelse | CE3BAT CST-ALH-8x2BESO-R1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-8x2BESO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAV CST-ALH-8x2BESO-SWTB1540 lbs.8 "x 2"8"9 5 / 8 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALH-8x2BESO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse