VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, bremse, 6 x 2 tommer Størrelse | CE3BAR

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BAR Modell: CST-ALH-6x2Ex-SWTB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1100 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 2"
FARGEBlå
Diameter6"
durometer92 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde7 3 / 4 "
Materialepolyuretan
Total høyde7 3 / 4 "
Toppplate størrelse4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
typenSving med totalbrems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSakToppplate størrelsetypenPris
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R Hjul, polyuretan, stiv, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Stiv Caster4 "x 4 1 / 2"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"Sving-
RFQ
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 5 x 1-9/16 tommer Størrelse | CE3BAK CST-ALH-5x2Ex-SWTB770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Svinghjul4 "x 4 1 / 2"Sving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R Hjul, polyuretan, stiv, 6 x 2 tommer Størrelse | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Stiv Caster4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Rigid-
RFQ
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 2 tommer Størrelse | CE3BAQ CST-ALH-6x2Ex-S1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Svinghjul4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Sving-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2 tommers størrelse