VESTIL CST-AL-5x1SR-S Gummihjul, høy kvalitet, svingbar, 5 x 1-3 / 8 tommers størrelse | CE3AYR

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gummihjul, høy kvalitet, svingbar, 5 x 1-3/8 tommers størrelse

Vare: CE3AYR Modell: CST-AL-5x1SR-S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet400 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 1 3 / 8"
FARGEBlå, Svart
Diameter5"
durometer65 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde6 1 / 8 "
MaterialeElastisk gummi
Total høyde6 1 / 8 "
Toppplate størrelse2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
typenSving
Bredde1"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-AL-4x1SR-R Solid gummihjul, høy kvalitet, stiv, 4 x 1-1 / 4 tommers størrelse | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Stiv Caster--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-S Massiv gummihjul, høy kvalitet, svingbar, 4 x 1-3 / 8 tommers størrelse | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Svinghjul--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB Massiv gummihjul, høy kvalitet, svingbar, brems, 4 x 1-3 / 8 tommers størrelse | CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Svinghjul--
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-R Gummihjul, høy kvalitet, stiv, 5 x 1-3 / 8 tommers størrelse | CE3AYQ CST-AL-5x1SR-R5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB Gummihjul, høy kvalitet, svingbar, brems, 5 x 1-3 / 8 tommers størrelse | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "SvinghjulSving-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gummihjul, høy kvalitet, svingbar, 5 x 1-3/8 tommers størrelse