VESTIL CLB-5-78P lavdensitet polyetylen klaringsstang uten bokstaver 78 tommer størrelse, gul | AG7PJQ

VESTIL CLB-5-78P lavdensitet polyetylen klaringsstang uten bokstaver 78 tommer størrelse, gul

Vare: AG7PJQ Modell: CLB-5-78P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 346 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaringslinje
FARGEGul
Dybde5.25 "
Bakkeklaring0"
Høyde5.25 "
Innvendig bredde78 "
Lengde5.25 "
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Materiell tykkelse1 / 4 "
Maks. Temp.210 grader C
MåleenheterHVER
Min. Temp.-40 grader C
Bredde78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)198.12
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. Temp.Min. Temp.BreddePris
VESTIL CLB-5-78L lavdensitetspolyetylen tilpassbar klaringsstang, 78 tommer størrelse, gul | AG7PJP CLB-5-78L5.25 "5.25 "210 grader F-40 grader F78 "2 389 NOK
RFQ
VESTIL CLB-7-110L lavdensitetspolyetylen tilpasset klaringsstang, 110 tommer størrelse, gul | AG7PJR CLB-7-110L7.5 "7.5 "210 grader C-40 grader C110 "3 306 NOK
RFQ
VESTIL CLB-7-110P lavdensitet polyetylen klaringsstang uten bokstaver 110 tommer størrelse, gul | AG7PJT CLB-7-110P7.5 "7.5 "210 grader C-40 grader C110 "3 020 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CLB-5-78P lavdensitet polyetylen klaringsstang uten bokstaver 78 tommer størrelse, gul
2 346 NOK / enhet