VESTIL CAN-CAP-G galvanisert trommeldeksel med åpent hode, avfallshull, sølv

På lager
Vare: AG7PAG Modell: CAN-CAP-G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltrommeldeksel
godtarÅpne hodet
Senter åpning Dia.3 1 / 8 "
FARGEGrå
Deponeringshull Dia.3 1 / 8 "
Trommelstørrelse55 gal.
FinishGalvanisert
Måler26 ga.
Måler (stål)26
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Høyde1.81 "
Inne i Dia.24 1 / 2 "
Lengde25.125 "
LokkematerialeStål
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.25.13 "
Pack Size1
Formavrundet
typenKun resirkuleringslokk på bokser for 55 gallon fat
Bredde25.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CAN-CAP-G galvanisert trommeldeksel med åpent hode, avfallshull, sølv
428NOK / enhet