Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BOL-RF-BASE Avtagbar pullertbase | AG7MPJ

VESTIL BOL-RF-BASE Avtagbar pullertbase

På lager
Vare: AG7MPJ Modell: BOL-RF-BASE

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

929NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertilbehør
Grunnplatetykkelse1 / 4 "
FARGESølv
Høyde2"
Lengde10.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.4 1/2", 5 1/2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
Brukbar bredde6 3 / 4 "
Bredde10.25 "
Fungerer medBOL-RF-24-4.5, BOL-RF-24-5.5, BOL-RF-36-4.5, BOL-RF-36-5.5, BOL-RF-42-4.5, BOL-RF-42-5.5, BOL-RF-48-4.5, BOL-RF-48-5.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-RF-BASE Avtagbar pullertbase
929NOK / enhet