Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pullerthette plasterstatning, 1-1/4 tommers rør, svart

På lager
Vare: AG7MMK Modell: BOL-CAP-1.75-P
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullerthette
Monteringmontert
Batterier inkludertNei
Pullert Dia.1 1 / 4 "
Materiale på hettenPlast
FARGESvart
Diameter1 1 / 4 "
For fjerning av rørTidsplan 40 1 1/4"
For fjerning av rørstørrelse1 1 / 4 "
Høyde5 / 8 "
Inne i Dia.1.38 "
Installasjon MetodePress på
Lengde1.375 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Pack Size1
Planlegg40
Bredde1.38 "
Fungerer medBOL-24-2, BOL-36-2, BOL-42-2, BOL-48-2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)3.49
Skipets bredde (cm)3.49
HS kode3923500000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeInne i Dia.Pris
VESTIL BOL-CAP-4.5-P Pullerthette Plast erstatning, 4 tommers rør, svart | AG8HMC BOL-CAP-4.5-P4"2"4.26 "125NOK
VESTIL BOL-CAP-5.5-P Bollard Cap Plastic Replacement, 5 tommers rør, svart | AG8HMD BOL-CAP-5.5-P5"2"5.30 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-CAP-1.75-P Pullerthette plasterstatning, 1-1/4 tommers rør, svart
118NOK / enhet