VESTIL BOL-42-5.5 sikkerhetspullert for stålrør, 42 x 5-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7MMA Modell: BOL-42-5.5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
AnkerboltsettAS-344-4PK
Monteringmontert
Base lengde8"
Grunnplatetykkelse5 / 8 "
Basetykkelse5 / 8 "
Base bredde8"
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenPlast
FARGEGul
Høyde42 "
Impact Resistance4000 lbs. @ 4 mph
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.5 1 / 4 "
Integrerte kjedesporNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull7/8 "X 1 1/4"
Monteringsstørrelse7 / 8 "x 1 1 / 4"
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.5 1 / 2 "
Tykke tykkelse5 / 8 "
Plate bredde8 inn.
AvtagbartJa
PlanleggPlanlegg 10
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.AnkerboltsettBase lengdeUtenfor Dia.Pipe dia.GrunnplatetykkelseBase breddeFARGEPris
VESTIL BOL-24-5.5 sikkerhetspulter, gul, 24 x 5 tommer størrelse | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 476 NOK
VESTIL BOL-24-2 Sikkerhetspulter for stålrør, 24 x 1-3/4 tommer | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 110 NOK
VESTIL BOL-24-4.5 Sikkerhetspulter for stålrør, 24 x 4-1/2 tommers størrelse | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 417 NOK
VESTIL BOL-36-2 Sikkerhetspullert i stålrør, 36 x 1-3/4 tommer | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Gul1 404 NOK
VESTIL BOL-36-4.5 Sikkerhetspullert av stålrør, 36 x 4-1/2 tomme Størrelse | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul1 648 NOK
VESTIL BOL-36-4.5-RED Sikkerhetspulter for stålrør, 36 x 4-1/2 tommers størrelse, rød | AG7MLU BOL-36-4.5-RØD----4.255 / 8 "-Rød2 117 NOK
VESTIL BOL-36-5.5 Sikkerhetspulter for stålrør, 36 x 5-1/2 tommers størrelse | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Gul2 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-42-5.5 sikkerhetspullert for stålrør, 42 x 5-1/2 tommers størrelse
2 293 NOK / enhet