VESTIL BALL-2448 Chrome Ball Transfer Platform, 24 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MJH Modell: BALL-2448

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalloverføringsplattform
Ballsentre4"
Balloverføringslengde4 3 / 4 "
Balloverføringsbredde4"
Kapasitet75 lbs.
FARGESølv
Høyde2.38 "
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall ball72
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)6.03
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8431390080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeAntall ballBreddePris
VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, 18 x 28 tommer Størrelse | AG7MJD BALL-1828Sølv3.25 "28 "2418.12 "8 504 NOK
VESTIL BALL-2036 Chrome Ball Transfer Platform, 20 x 36 tommer størrelse | AG7MJG BALL-2036Sølv3.25 "36.19 "3220.88 "7 301 NOK
VESTIL BALL-3060 Chrome Ball Transfer Platform, 30 x 60 tommer Størrelse | AG7MJK BALL-3060Sølv2.38 "60 "10530 "-
RFQ
VESTIL BALL-4048 Chrome Ball Transfer Platform, 40 x 48 tommer størrelse | AG7MJL BALL-4048Blå2.38 "48 "12040 "20 301 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BALL-2448 Chrome Ball Transfer Platform, 24 x 48 tommer størrelse
15 319 NOK / enhet