VESTIL AWS-50 arbeidsstativ, justerbar høyde

På lager
Vare: AG7MFF Modell: AWS-50

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 907 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar arbeidsstativ for høyde
Kapasitet600 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Høyde38 "
Lengde15 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde54 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde38 "
DriftstypeHåndbok
Plattform Dia.8"
Plattform Lengde8"
Plattformbredde8"
Rotasjon360 grader
Servicehøydeområde38 til 54 "
Serviceutvalg38 "til 54"
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.3
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWS-50 arbeidsstativ, justerbar høyde
9 907 NOK / enhet