VESTIL AWR-G-28-9A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 108.5 tommer Størrelse | CE3AJE

VESTIL AWR-G-28-9A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 108.5 tommer størrelse

Vare: CE3AJE Modell: AWR-G-28-9A-HR
20 488 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet med 2 hjuls vogn1,600 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn2,500 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2"
DekktypeGrip Strut
Dybde108 1 / 2 "
Avstand mellom fortauskanter29 3 / 8 "
Håndlist fargeSølv
Håndtakshøyde40 1 / 4 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde45 1 / 3 "
Høyde Range6 "til 33"
Inkluderer2 Bolt på rekkverk
InstallasjonstypeSkru på
Lengde9 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde33 "
Midrail18 7 / 16 "
Midrail Høyde18 4 / 9 "
Min. Høyde6"
Antall rekkverk2
Rekkverkshøyde40 1 / 4 "
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein2"
Brukbar lengde108 1 / 2 "
Brukbar skinnelengde84 "
Brukbar rampelengde108 1 / 2 "
Brukbar rampebredde26 "
Brukbar bredde26 "
Bredde29 3 / 8 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognAntall rekkverkBrukbar lengdeBrukbar skinnelengdeBrukbar rampelengdeBrukbar rampebreddePris
VESTIL AWR-G-28-10A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 120.25 tommer Størrelse | CE3AHT AWR-G-28-10A-HR38 "1,500 lbs.2,200 lbs.2120 1 / 4 "96 "120 1 / 4 "26 "21 848 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 143.75 tommer Størrelse | CE3AHV AWR-G-28-12A-HR46 "1,400 lbs.1,900 lbs.4143 3 / 4 "122 5 / 16 "143 3 / 4 "26 "29 765 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 167.5 tommer Størrelse | CE3AHX AWR-G-28-14A-HR56 "1,200 lbs.1,600 lbs.4167 1 / 4 "146 5 / 16 "167 1 / 4 "26 "31 712 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 191 tommer Størrelse | CE3AHZ AWR-G-28-16A-HR62 "1,000 lbs.1,000 lbs.4190 3 / 4 "170 5 / 16 "190 3 / 4 "26 "35 020 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 73.25 tommer Størrelse | CE3AJB AWR-G-28-6A-HR21 "2000 lbs.2,800 lbs.273 1 / 4 "48 "73 1 / 4 "26 "16 135 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 85 tommer Størrelse | CE3AJC AWR-G-28-7A-HR25 "1,800 lbs.2,800 lbs.285 "60 "85 "26 "17 825 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 96.75 tommer Størrelse | CE3AJD AWR-G-28-8A-HR29 "1,650 lbs.2,500 lbs.296 3 / 4 "72 "96 3 / 4 "26 "19 341 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-G-28-9A-HR Gangrampe med skinne, aluminiumsgrep, 29.38 x 108.5 tommer størrelse
20 488 NOK / enhet