VESTIL AWR-G-28-9A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 108 tommers lengde x 28 tommers bredde

Vare: AG7MEM Modell: AWR-G-28-9A
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 712 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet med 2 hjuls vogn1600 lbs.
Kapasitet med 4 hjuls vogn2500 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2"
DekktypeGrip Strut
Dybde108 1 / 2 "
Avstand mellom fortauskanter29 3 / 8 "
Høyde3 3 / 4 "
Høyde Range6 "til 33"
InkludererSikkerhetsfestekjeder
Lengde9 ft.
MaterialeAluminum
Maks. Høyde33 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde6"
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
Sikkerhetskantstein2"
Brukbar lengde108 1 / 2 "
Brukbar rampelengde108 1 / 2 "
Brukbar rampebredde26 "
Brukbar bredde26 "
Bredde29 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)274.32
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HøydeKapasitet med 2 hjuls vognKapasitet med 4 hjuls vognBrukbar lengdeBrukbar rampelengdeBrukbar rampebreddeBreddeDybdePris
VESTIL AWR-G-28-10A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 120 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEE AWR-G-28-10A38 "1500 lbs.2200 lbs.120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "120 1 / 4 "13 043 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 144 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEF AWR-G-28-12A46 "1400 lbs.1900 lbs.143 3 / 4 "143 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "143 3 / 4 "15 003 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 168 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEG AWR-G-28-14A56 "1200 lbs.1600 lbs.167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "167 1 / 4 "17 065 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 192 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEH AWR-G-28-16A62 "1000 lbs.1000 lbs.190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "190 3 / 4 "18 769 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 72 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEJ AWR-G-28-6A21 "2000 lbs.2800 lbs.73 1 / 4 "73 1 / 4 "26 "29 3 / 8 "73 1 / 4 "8 961 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 84 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEK AWR-G-28-7A25 "1800 lbs.2800 lbs.85 "85 "26 "29 3 / 8 "85 "9 848 NOK
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 96 tommers lengde x 28 tommers bredde | AG7MEL AWR-G-28-8A29 "1650 lbs.2500 lbs.96 3 / 4 "96 3 / 4 "26 "29 3 / 8 "96 3 / 4 "10 837 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AWR-G-28-9A Aluminium Grip Struct Walk Ramp, 108 tommers lengde x 28 tommers bredde
11 712 NOK / enhet