VESTIL ATS-12-56 alternativ trapp, gå gjennom, 15 fot, 6 tommers høyde

Vare: AE8NZW Modell: ATS-12-56Kryssreferanse: 6EPE5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

39 473 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende tråkketrapper
Basedybde101.125 "
Kapasitet350 lbs.
Klatring Vinkel56 grader
FARGEGul
Dybde106 "
Avstand mellom trinn7.19 "
Pliktvurdering350 lbs.
FinishGul pulverlakk
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde18 3 / 4 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde186.13 "
InkludererSikkerhetskjede
Stigehøyde12ft.
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn20
Antall trinn20
Total høyde15 '6 "
Total lengde106 "
Samlet bredde23.5 "
Sikkerhetskjede3 / 16 "
Span101.125 "
Trappevinkel56 Degrees
Trinnsvinkel56 grader
Trinndybde10 1 / 2 "
Trinnavstand7 3 / 16 "
Trinnbredde9.13 "
Topp trinndybde9 3 / 4 "
Topptrinnshøyde143 3 / 4 "
Topp trinnbredde23 5 / 8 "
TråHevet overflate
Slitebane dybde6-7 / 8 "
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)447.04
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinnavstandKlatring VinkelFARGETrinnbreddeHåndtakshøydeHøydeSakAntall trinnPris
VESTIL ATS-7-56 Alternativ slitebanetrapp, gjennomgående, 7 fots høyde | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 graderGul9.13 "18.63 "126.75 "Vekslende tråkketrapper1230 045 NOK
RFQ
VESTIL ATS-8-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 8 fots høyde | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 graderGul9.13 "18.63 "138.25 "Vekslende tråkketrapper1333 242 NOK
RFQ
VESTIL ATS-9-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 9 fots høyde | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 graderGul9.13 "18.63 "150.25 "Vekslende tråkketrapper1531 234 NOK
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 10 fots høyde | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 graderGul9.13 "18.63 "162.38 "Vekslende tråkketrapper1633 251 NOK
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Alternativ slitebanetrapp, gjennomgående, 7 fots høyde | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Vekslende tråkketrapper1225 400 NOK
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 8 fots høyde | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Vekslende tråkketrapper1328 650 NOK
RFQ
VESTIL ATS-9-68 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 9 fots høyde | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Vekslende tråkketrapper1531 344 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATS-12-56 alternativ trapp, gå gjennom, 15 fot, 6 tommers høyde
39 473 NOK / enhet