VESTIL ATS-8-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 8 fots høyde

Vare: AD6ZLU Modell: ATS-8-56Kryssreferanse: 4CU84
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 242 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVekslende tråkketrapper
Basedybde68.875 "
Kapasitet350 lbs.
Klatring Vinkel56 grader
FARGEGul
Dybde73.5 "
Avstand mellom trinn7.375 "
Pliktvurdering350 lbs.
FinishGul pulverlakk
Design av rekkverkFast rekkverk
Håndtakshøyde18.63 "
Høyde138.25 "
InkludererSikkerhetskjede
Stigehøyde8ft.
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn13
Antall trinn13
Total høyde8ft.
Total lengde73.5 "
Samlet bredde23.5 "
Sikkerhetskjede3 / 16 "
Span68.875 "
Trappevinkel56 Degrees
Trinnsvinkel56 grader
Trinndybde10 1 / 2 "
Trinnavstand7 3 / 8 "
Trinnbredde9.13 "
Topp trinndybde9 3 / 4 "
Topptrinnshøyde95.88 "
Topp trinnbredde23 5 / 8 "
TråHevede perforeringer
Slitebane dybde10-1 / 2 "
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)325.12
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinnavstandKlatring VinkelFARGETrinnbreddeHåndtakshøydeHøydeSakAntall trinnPris
VESTIL ATS-7-56 Alternativ slitebanetrapp, gjennomgående, 7 fots høyde | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 graderGul9.13 "18.63 "126.75 "Vekslende tråkketrapper1230 045 NOK
RFQ
VESTIL ATS-9-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 9 fots høyde | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 graderGul9.13 "18.63 "150.25 "Vekslende tråkketrapper1531 234 NOK
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 10 fots høyde | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 graderGul9.13 "18.63 "162.38 "Vekslende tråkketrapper1633 251 NOK
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Alternativ slitebanetrapp, gjennomgående, 7 fots høyde | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Vekslende tråkketrapper1225 400 NOK
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 8 fots høyde | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Vekslende tråkketrapper1328 650 NOK
RFQ
VESTIL ATS-9-68 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 9 fots høyde | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Vekslende tråkketrapper1531 344 NOK
RFQ
VESTIL ATS-10-68 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 10 fots høyde | AD6ZMA 4CU93 ATS-10-687 1 / 2 "68 graderGul9.13 "12 1 / 4 "161.88 "Vekslende tråkketrapper1634 229 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ATS-8-56 Alternativ slitebanetrapp, gå gjennom, 8 fots høyde
33 242 NOK / enhet