VESTIL ALL-T-GPT-HOP All Terrain Hopper Truck, 3000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7LUB Modell: ALL-T-GPT-HOP
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

155 780 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumper hopperbil
Kapasitet3,000 lbs.
FARGEBlå
Dybde89 "
Drive SystemGassmotor
Dumper typehjul
Motor drivstofftypeBensin
RammematerialeStål
Forhjul Dia.17 "
Størrelse på forhjul17 "x 9"
Forhjulsbredde9"
Bensinmotorstørrelse190cc
Håndtakets høyde46 "
Handle Bredde19 "
Høyde50 "
HP5 1/2 hk
Lengde89 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Modellår2013
Antall hastigheter1
nyttelast1361kg
Bakhjulsstørrelse12 "x 7"
Ratt Dia.12 "
Rattbredde7"
Tipping TypeHydraulisk Front Høy
Karens kapasitet129 cu. ft.
Badekar FinishGalvanisert
Tub materialeStål
Volum2/3 kubikk. yd.
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeGummi
Bredde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 605.7
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)226.06
Skipets bredde (cm)127
HS kode8427208000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALL-T-GPT-HOP All Terrain Hopper Truck, 3000 Lb. Kapasitet
155 780 NOK / enhet