VESTIL ALEXGATE-30-W Aluminium Utvidbar port Vegg-/stativfeste | AG7LRZ

VESTIL ALEXGATE-30-W Aluminium Utvidbar port Vegg-/stativfeste

På lager
Vare: AG7LRZ Modell: ALEXGATE-30-W

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Barricade
Justerbar lengdeNei
Justerbar breddeJa
Caster Dia.2"
Type hjulSving
Hjulbredde7 / 8 "
FARGEGul
Dybde2.75 "
Utvidet portbredde139 "
Utvidet bredde144 3 / 16 "
Høyde39.5 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
sikringsanleggJa
Lengde15 "
MaterialeAluminum
Maks. Lengde2.75 "
Maks. Bredde144.19 "
MåleenheterHVER
Min. Bredde139 "
nr. Caster1
Antall hjul1
ReflekterendeNei
Bredde15.5 "
X-Bar-seksjon, Black Bars Gauge6 ga.
X-Bar seksjon, gule stolper måler4 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType hjulHjulbreddeDybdeMaks. LengdeMaks. BreddeAntall hjulPris
VESTIL ALEXGATE-30 Utvidbar sikkerhetsport i aluminium | AG7LRX ALEXGATE-30--15 "15 "143.69 "-4 051 NOK
VESTIL ALEXGATE-30-C utvidbar sikkerhetsport i aluminium med hjul | AG7LRY ALEXGATE-30-CSving med brems3 / 4 "15 "15 "143.69 "44 338 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-W Aluminium Utvidbar port Vegg-/stativfeste
4 566 NOK / enhet