VESTIL AHT-H-2424-SS Justerbart SS-stativ, Ergomatting, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AG7LLU Modell: AHT-H-2424-SS

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgo-Matting arbeidsplattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGESølv
DekktypeErgo-matt
Høyde10.5 "
Lengde24 "
Senket høyde10 1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Plattformhøyde16.5 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde10.5 "
Antall ben4
Plattform Lengde24 "
PlattformstilJusterbar
Plattformbredde24 "
Hevet høyde16 1 / 2 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeAntall benPlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL AHT-H-1924 justerbart stålstativ, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde, 19 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7LLG AHT-H-1924GulStål424 "19 "5 082 NOK
VESTIL AHT-H-1924-A justerbart aluminiumsstativ, 9-1/2 tommer til 15-1/2 tommers høyde, 19 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7LLH AHT-H-1924-ASølvAluminum424 "19 "11 166 NOK
VESTIL AHT-H-1924-SS Justerbart SS-stativ, Ergomatting, 10-1/2 tomme til 16-1/2 tomme høyde | AG7LLJ AHT-H-1924-SSSølvRustfritt stål424 "19 "18 112 NOK
VESTIL AHT-H-1936 justerbart stålstativ, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde, 19 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LLK AHT-H-1936GulStål436 "19 "5 954 NOK
VESTIL AHT-H-1936-A justerbart aluminiumsstativ, 9-1/2 tommer til 15-1/2 høyde, 19 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7LLL AHT-H-1936-ASølvAluminum436 "19 "13 199 NOK
VESTIL AHT-H-1936-SS Justerbart SS-stativ, Ergomatting, 10-1/2 tomme til 16-1/2 tomme høyde | AG7LLM AHT-H-1936-SSSølvRustfritt stål436 "19 "22 650 NOK
VESTIL AHT-H-1948 justerbart stålstativ, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde, 19 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7LLN AHT-H-1948GulStål448 "19 "6 342 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AHT-H-2424-SS Justerbart SS-stativ, Ergomatting, 10-1/2 tommer til 16-1/2 tommers høyde
19 214 NOK / enhet