VESTIL AFC-2242-R A-ramme vogn, med gummihjul, 22 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7LCU

VESTIL AFC-2242-R A-ramme vogn, med gummihjul, 22 tommer x 42 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LCU Modell: AFC-2242-R

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-ramme panelbil
Vinkel neseplate1 / 4 "
Grunnvinkel3 / 16 "
Basestørrelse3 / 16 "
Kapasitet800 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeForm på gummi
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGERød
Rammerørstørrelse1"
Høyde47 "
Lengde42.63 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde4"
Bredd på neseplaten30 "
Antall hjul4
Antall skinner1
Bredde22.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster materialeLastekapasitetPris
VESTIL AFC-2242-M A-ramme vogn, med stålhjul, 22 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7LCR AFC-2242-MMetal1500 lbs.25 844 NOK
VESTIL AFC-2242-P A-rammevogn, med fenolhjul, 22 tommer x 42 tommer Størrelse | AG7LCT AFC-2242-PFenol1500 lbs.24 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AFC-2242-R A-ramme vogn, med gummihjul, 22 tommer x 42 tommer størrelse
26 229 NOK / enhet