VESTIL A-3048 Dockplate for håndtruck, 500 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AE7FHB Modell: A-3048Kryssreferanse: 5XPH0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 013 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
Grunnplatetykkelse0.25 "
Skråvinkel11 grader
Kapasitet500 lbs.
FARGESølv
DekkTråplate
DekktypeTråplate
Avstand fra Bend til Edge9"
HåndtererJa
Høyde9.25 "
Høydeforskjell mellom lastebil og dør7"
Høydedifferensial7"
Lengde47.84 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde9.25 "
Total lengde47.84375 "
Samlet bredde36 "
Tykke tykkelse1 / 4 "
Servicehøydeområde7"
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Tykkelse1 / 4 "
Brukbar lengde48 "
Brukbar bredde30 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHøydeforskjell mellom lastebil og dørHøydedifferensialLengdeBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL A-3624 arbeidsplattform, 24 tommers bredde, 3 fots lengde | AF4UUJ 9KZF0 A-36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "668NOK
VESTIL A-3036 Dockplate for håndtruck, 500 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7LAE A-30369.25 "5"5"35.84 "36 "36 "4 236 NOK
VESTIL A-3024 Dockplate for håndtruck, aluminium, 500 Lb. Kapasitet, 30 x 24 tommer Størrelse | CE3AAL A-30246.25 "3"3"24.84 "24 "36 "3 578 NOK
RFQ
VESTIL A-3030 håndlastebil, aluminium, 500 lb. Kapasitet, 30 x 30 tommer størrelse, sølv | CE3AAM A-30306.25 "4"4"29.84 "30 "36 "3 863 NOK
RFQ
VESTIL A-3630 håndlastebil, aluminium, 500 lb. Kapasitet, 36 x 30 tommer størrelse, sølv | CE3AAN A-36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "4 236 NOK
RFQ
VESTIL A-3636 Dockplate for håndtruck, aluminium, 500 Lb. Kapasitet, 36 x 36 tommer størrelse, sølv | CE3AAP A-36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "4 766 NOK
RFQ
VESTIL A-3648 håndlastebil, aluminium, 500 lb. Kapasitet, 36 x 48 tommer størrelse, sølv | CE3AAQ A-36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "5 567 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL A-3048 Dockplate for håndtruck, 500 Lb. Kapasitet, 48 x 30 tommer størrelse, aluminium
6 013 NOK / enhet