VERTX VTX4000GYP Herre Tactical Polo, Herre Tactical Polo, L, Grå, 100% Polyester Materiale | CU7WYZ 41DZ92

VERTX VTX4000GYP Taktisk polo for menn, taktisk polo for menn, L, grå, 100 % polyestermateriale

Vare: CU7WYZ Modell: VTX4000GYPKryssreferanse: 41DZ92
994NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjorte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
VERTX VTX4020BKP Herre VTX4020BKPSkjorte1 279 NOK
RFQ
VERTX VTX4000BKP Herre VTX4000BKPSkjorte1 196 NOK
RFQ
VERTX VTX4000GYP Herre VTX4000GYPSkjorte1 196 NOK
RFQ
VERTX VTX4000NVP Herre VTX4000NVPSkjorte1 196 NOK
RFQ
VERTX VTX4020NVP Herre VTX4020NVPSkjorte1 279 NOK
RFQ
VERTX VTX4000RDP menn VTX4000RDPSkjorte1 196 NOK
RFQ
VERTX VTX4020RDP menn VTX4020RDPSkjorte1 279 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERTX VTX4000GYP Taktisk polo for menn, taktisk polo for menn, L, grå, 100 % polyestermateriale
994NOK / enhet