Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VERMONT GAGE 951010100 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme, 2-1/4 tomme lengde

På lager
Vare: AH9DEU Modell: 951010100Kryssreferanse: 39UJ71

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
160NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVendbart målerhåndtak
MaterialeAluminum
Målingsrekkevidde0.0040 "til 0.0750"
typenGå (pluss)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålingsrekkeviddePris
VERMONT GAGE ​​951010200 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme | AH9DEV 39UJ72 9510102000.0751 "til 0.1800"151NOK
VERMONT GAGE ​​951010300 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme, 3-1/8 tommers lengde | AH9DEW 39UJ73 9510103000.1801 "til 0.2810"195NOK
VERMONT GAGE ​​951010400 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme | AH9DEX 39UJ74 9510104000.2811 "til 4060"199NOK
VERMONT GAGE ​​951010500 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme | AH9DEY 39UJ75 9510105000.4061 "til 0.5100"261NOK
VERMONT GAGE ​​951010600 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 0.5101-0.6350 | BH2ZWY 951010600-304NOK
VERMONT GAGE ​​951010700 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme, 0.6351-0.7600 | BH2ZWZ 951010700-330NOK
VERMONT GAGE ​​951010800 Reversible Gage Single End Handle, Inch, 0.7601-1.010 | BH2ZXA 951010800-466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 951010100 Reversible Gage Single End-håndtak, tomme, 2-1/4 tomme lengde
160NOK / enhet